曜日別特売

電動ダイアモンドシャープナー

電動ダイアモンドシャープナー - 京セラ電動ダイアモンドシャープナー - 京セラ
(13件のレビュー)

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。

材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870367DS-38
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870367
2024-05-08
用途: 家庭用包丁研ぎ
その他業種

上手く使いこなせてないのかも!ちょっと負荷をかけると止まってしまうし研ぐとかえって切れなくなるし。買うんじゃなかったです!

1が参考にしています
対象商品 : 09870367
2022-04-07
用途: お勝手用の包丁を研ぐのに使います。
荻野レッカーサービス

長年にわたり、使った包丁を研いで切れる様になってよかった。もう一つ買う様になるかも・・・自分用に。先に買ったのは知り合いが使うので。良い研ぎ機が 見つかってよかったです。

対象商品 : 09870367
2020-05-15
用途: 切れ味が復活

家の包丁が切れなくなってきたので砥石で研ごうと探してみましたが見つからず、たまたま目に入った電動ダイアモンドシャープナーを購入してみました。結果は手間なく切れ味が復活したので満足です。

対象商品 : 09870367
2020-11-06
用途: 角度にコツ
よしかわ計算センターサービス業

包丁で使用しました。何度か試すとコツがつかめます。
確かに切れるようになりました。

対象商品 : 09870367
2019-11-26
用途: 家庭の包丁砥ぎに利用しています。

りんごの皮を剥くのに滑ってよく剥けなかったが、これを利用して大変よくなりました。あと刃ものもすべてこれで砥いで重宝しています。

対象商品 : 09870367
2020-02-12
用途: 包丁研ぎ
農・林・水産業

使いやすくコードレスで簡単でした。乾電池並のパワーです。

対象商品 : 09870367
2019-12-15
用途: 料理する前に使用
金融・保険業

ビックリするくらい、包丁が切りやすくなり驚きました。

対象商品 : 09870367
2022-08-07
用途: 包丁研ぎ

一見刃を研いだ時に回転が遅い様な気がしますが十分様でした。十秒かけて左右砥ぐととても切れるようになります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2が参考にしています
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする