曜日別特売

空気抜 B形

空気抜 B形 - 家原ライト工業

安価で取り付け簡単

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105(MAX)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098707353/82416.541.09
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
098707441/232204.32.69.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
098707353/8098707173/83/8 空気抜 AB形 家原ライト工業 09870717空気抜 AB形家原ライト工業1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
098707441/2098707261/21/2 空気抜 AB形 家原ライト工業 09870726空気抜 AB形家原ライト工業1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする