ミディフラット HD-10FS

ミディフラット HD-10FS マックス
(4件のレビュー)

手軽にフラットクリンチ

仕様再生材使用率/57% 適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)100 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×25×83 付属品針100本 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76148676 HD-10FS/B ブルー
300
 
 
取扱い終了
76148685 HD-10FS/LG ライトグリーン
300
 
 
取扱い終了
76148694 HD-10FS/OR オレンジ
300
 
 
取扱い終了
76148703 HD-10FS/R レッド
300
 
 
取扱い終了
76148712 HD-10FS/W ホワイト
300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76148676
2016-06-29
用途:
書類整理

フラットタイプでこの値段は、お手頃でよいと思います。
小ぶりではありますが、ちょっとした書類留めには充分です。

対象商品:
76148676
2016-03-29
用途:
書類・ビニール袋をとめる
光映ファスナー 様

小さくても使いやすい。押しやすい。

対象商品:
76148703
2015-10-04
用途:
日常使用、事務仕事で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

久々に購入したステープラー。今まで使用していたものとの違いに感動。簡単に失敗することなく留められる。

対象商品:
76148685
2015-06-04
用途:
書類止め

針が100本入るので、通常サイズだと思っていたら、すごく小さくてかわいく、使ってて微笑んでしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする