曜日別特売

ホッチキス HP-10

ホッチキス HP-10 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(4件のレビュー)


100pcs充填

適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mグレー質量(g)182最大綴じ奥行(mm)52針装てん数(本)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70針装てん方法マガジンスライド方式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149114HP-10
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76149114
2023-02-05
用途: 薄いゴム板の接続
株式会社日高フレッシュ

スイングドアのゴムの劣化部分の補修に際して、継ぎ接ぎ後にステンレスのホッチキスで接続後、黒マジックで塗装すると、補修したことが分からず便利であった。

1が参考にしています
対象商品 : 76149114
2021-10-23
用途: レザークラフト

革を縫うのに仮止めで使用してますが、普通のホチキスと比べて針の落ちる場所がしっかり見えて、普通のサイズの針が使えて、尚且つ厚い革でも比較的軽い力で針が打てるので満足です。もう少し針が沢山入るとなお良い思います?

2が参考にしています
対象商品 : 76149114
2019-04-08
用途: クリーニングのタグ付けに仕様。
まち子バレエサービス業

何回か使っているうちに針を重ね撃ちしてしまうと付ける時に固くなりました。
そうなってしまったら、握力がいるようになりました。
買い時と思い新たに用意しました。

2が参考にしています
対象商品 : 76149114
2015-11-28
用途: 製品の梱包作業
有限会社シンワプロダクト製造業

梱包作業において、ホッチキス止めが多く一般的なホッチキスで作業をしていましたが、「指が痛くなる」と、作業者から打ち上げがあり困っていました。
購入商品に変えたところ「楽に使えて作業性も良くなった」喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする