回転クッション

回転クッション - ボンフォーム
(1件のレビュー)

ご高齢者や女性の乗降時に楽に乗り降り可能。
座面がスムーズに回転するので体の負担を和らげます。
約40mmの厚手ウレタンがおしりをしっかり受け止めます。

グレー材質(表地)ポリエステル100%、(中材)・ウレタンフォーム・ポリスチレン寸法(mm)400×400×40耐荷重(kg)約90内容量1枚
注意
※耐荷重は参考値です。シート形状や設置状況によって変動する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110584955956-70-GR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11058495
2023-01-31
用途: 車いすからの移乗
サービス業

しっかりとした厚みがあり、また 大きいので長時間座っていてもお尻が痛くならない。車いすから車に移乗する際に、椅子にさえ座れば前向けに回転させることができるので、乗り降りも楽のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする