※使用例

回転クッション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11058495 品番5956-70-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ご高齢者や女性の乗降時に楽に乗り降り可能。
座面がスムーズに回転するので体の負担を和らげます。
約40mmの厚手ウレタンがおしりをしっかり受け止めます。

グレー 材質(表地)ポリエステル100%、(中材)・ウレタンフォーム・ポリスチレン 寸法(mm)400×400×40 耐荷重(kg)約90
注意
※耐荷重は参考値です。シート形状や設置状況によって変動する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11058495
2023-01-31
用途:
車いすからの移乗
サービス業

しっかりとした厚みがあり、また 大きいので長時間座っていてもお尻が痛くならない。車いすから車に移乗する際に、椅子にさえ座れば前向けに回転させることができるので、乗り降りも楽のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする