小型耕うん機

小型耕うん機 ISEKIアグリ

簡単操作で使い易さを追求しました。ボンネットカバー採用で見た目にもスタイリッシュになりました。簡単うね立てプレートを標準装備しています。

用途田畑の耕運作業。 耕うん幅(mm)500 耕深(mm)150 タンク容量(L)1.6 排気量133cc 仕様旋回装置/デフ付、簡易うね立て装置/あり、移動尾輪/あり カバーロータリ/固定式(丸型) 質量(kg)77 形式ロータリ(段数)/正転1段 爪形状ナタ爪 ハンドル上下調節/ワンタッチ(手元レバー) 全長×全幅W×全高(mm)1320×600×1010 クラッチベルトテンション(デッドマンクラッチ) エンジン型式カワサキFJ130G 馬力(PS)(ネット)2.8kw(3.8)、(グロス)3.3kw(4.4) 内容量1台
注意
※配達時間の指定は、できません。(※配達前の連絡は可能です。)
荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。
4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10897276 VAR4500
170,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする