ISEKIアグリ 小型耕うん機 小型耕うん機 商品レビューを投稿する 簡単操作で耕うん・畝立てが行えます。ボンネットカバー採用で見た目にもスタイリッシュになりました。機能も充実したシリーズ最上のプロ仕様です。 用途 田畑の耕運作業。 耕うん幅(mm) 500 耕深(mm) 150 タンク容量(L) 1.6 排気量 179cc 仕様 旋回装置/デフ付、簡易うね立て装置/あり、移動尾輪/あり カバー ロータリ/固定式(丸型) 質量(kg) 83 形式 ロータリ(段数)/正逆転ロータリ各1段 爪形状 木の葉爪 ハンドル 上下調節/ワンタッチ(手元レバー) 全長×全幅W×全高(mm) 1320×580×1030 クラッチ ベルトテンション(デッドマンクラッチ) エンジン型式 カワサキFJ130G 馬力(PS) (ネット)4.3kw(5.9)、(グロス)4.7kw(6.3) 内容量 1台 注意 ※配達時間の指定は、できません。(※配達前の連絡は可能です。) 荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。 4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。 ※個人宅への配送は出来ません。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 VAR6500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 10897285 VAR6500 ¥189,000 ¥179,000 1 ¥179,000 ¥196,900 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械耕うん機エンジン式耕うん機 商品説明動画 小型耕うん機 この動画は、10人が参考にしています。 この動画を評価してください: この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 小型耕うん機 ISEKIアグリ 税込¥152,900 ¥139,000 (0) 2. 小型耕うん機 ISEKIアグリ 税込¥174,900 ¥159,000 (0) 3. ロータリー式エンジン管理機 マキタ 税込¥174,900 ¥159,000 (1) 4. 小型管理機 ISEKIアグリ 税込¥65,890 ¥59,900 (0) 5. ミニ耕運機 OREC(オーレック) 税込¥163,900 ¥149,000 (0) 6. 小型管理機 ISEKIアグリ 税込¥98,890 ¥89,900 (0) 7. 爪セット ISEKIアグリ 税込¥4,059〜 ¥3,690〜 (2) 8. 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 税込¥18,590 ¥16,900 (5) 9. 電気カルチベータ RYOBI (リョービ) 税込¥50,490 ¥45,900 (1) 10. ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリ 税込¥24,090 ¥21,900 (1) 11. たがやすパワー 向井工業 税込¥24,090〜 ¥21,900〜 (0) 12. アポロ培土器(丸型うね) ISEKIアグリ 税込¥16,390 ¥14,900 (0) 13. プチなFG201(JT) ホンダ 税込¥75,790 ¥68,900 (0) 14. トラクター爪 大阪魂 税込¥373 ¥339 (43) 15. ニューイエロー培土器 ISEKIアグリ 税込¥17,490 ¥15,900 (1) 16. トラクター交換爪DXタイプ 福農産業 税込¥549〜 ¥499〜 (18) 17. ミニ耕運・除草機 BLACK&DECKER 税込¥19,690 ¥17,900 (1) 18. トラクター交換爪 福農産業 税込¥516 ¥469 (16) 19. ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 税込¥14,190 ¥12,900 (1) 20. 草削りローター オカネツ工業 税込¥18,590 ¥16,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。