太幸
ロイヤルカート
仕様
カサ立て、シートベルト、静音キャスター、チャイルドシート
寸法(mm)
(ネスティング)130
色
ガンメタ
材質(本体)
スチール(ナイロンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×790×930
キャスター径(Φmm)
100
材質(座面)
ABS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10900724
TY-209BL
¥
33,584
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません