液体ビック 無蛍光・無香料タイプ

液体ビック 無蛍光・無香料タイプ 花王
(3件のレビュー)

【無蛍光】【無香料】
油、血液、魚、肉汁のひどい汚れも一度の洗濯でスッキリ。
「無蛍光・無香料」タイプなので、食材に触れるおそれのあるふきん
軍手も安心して洗えます。洗いあがった後の香りも残りません。

用途洗濯用合成洗剤 液性弱酸性 成分界面活性剤、安定化剤、酵素 トラスコ品番407-6371 形状液体 シリーズビック 内容量1本(4.5L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10922993 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10922993
2021-06-18
用途:
厨房タオルに使用
製造業

香料が入ってないのが必要な要件だったが、選べるものでは性能と価格でこれが今のところ良さそうです。

対象商品:
10922993
2020-05-30
用途:
手袋・手差しなどの作業時小物の洗濯
株式会社おむすびころりん本舗 様 (製造業)

食品工場で使用しています。以前使用していた液体洗剤が終売になり、無香料のものを探していました。洗浄力も強く使用感にも問題ありません。重いので配達してもらえるのも楽です。

対象商品:
10922993
2016-10-20
用途:
日常の洗濯
建設業・工事業

衣類に使ってみましたがぷつぷつと肌に湿疹がでてしまいました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする