カラーテレビドアホン

カラーテレビドアホン Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

留守中の来訪者画像をモニター親機に自動で録画・保存(静止画:30件)できる録画機能を内蔵。帰宅後、モニター画面で確認できます。
モニター中の映像を、必要に応じて手動で録画できます。
増設モニター(VL-V631K)の設置で2階でも来客対応可能。室内通話もできます送り配線なので設置もスムーズです。

付属品壁掛け金具×1、カラーモニター親機取付用ねじ×4、カラーカメラ玄関子機取付用ねじ×4 セット内容モニター親機(VL-MV26)1台、カメラ玄関子機(VL-V522L)1台 材質外観/難燃ABS樹脂 質量(g)モニター親機/約345、玄関子機/約200 消費電力(W)待受時/約1.6、動作時/約7.5 電源モニター親機/AC100V(50Hz/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給 機能モニター機能、操作ガイド表示、録画機能 照明LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED 使用湿度範囲90%以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)モニター親機/169×129×29(突起部除く)、玄関子機/131×99×36.5(突起部除く) 使用周囲温度(℃)モニター親機/0℃~+40℃、玄関子機/-10℃~+50℃ 取付け方法モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合 電源タイプ電源コード式 撮像素子1/4型CMOS 液晶モニター3.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ 増設可能機種増設モニター(VL-V631K)、住宅用火災警報器(連動型 最大14台まで)、呼出音増設用スピーカー接続 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 内容量1台
注意
※増設モニター(VL-V631K)で録画の再生はできません。
※ドアホン通話転送はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10931034 VL-SV26XL-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2017-01-20
用途:
自動録画でびっくり
株式会社カンスイ 様

玄関で来客が確認できればと思い購入したら、不在時の来客を録画してくれ大変便利です。★-1は、コードレスでないこと、有線のため配線をしなくてはならなかったこと。でも素人でもOKでした。価格以上の商品です。

対象商品:
10931034
2017-01-10
用途:
来客時の応答
丸真工作所 様 (建設業・工事業)

配線時に必要な部品(コード等)がわかれば同時購入できるかも!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする