曜日別特売

防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分3用)

防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分3用) - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。

国家検定合格番号
防じん:TM599及び600
防毒:TN434
用途
ダイオキシン類作業 保護具区分レベル2、エチルベンゼン作業など
仕様
製品規格/国家検定防毒マスク・防じんマスク区分3合格品
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
タイプ
半面形
材質(面体)
シリコン
内容量
1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110954556500QL CL3SS
¥3,430
取扱い終了
代替品有
110954646500QL CL3MM
¥3,430
取扱い終了
代替品有
110954736500QL CL3LL
¥3,430
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
110954556500QL CL3S434191376500QLS CL2-36500QL CL3S 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 43419137防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)3M(スリーエム)1個
¥4,498
税込¥4,948
区分2と3が兼用となります
110954646500QL CL3M434191646500QLM CL2-36500QL CL3M 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 43419164防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)3M(スリーエム)1個
¥4,498
税込¥4,948
区分2と3が兼用となります
110954736500QL CL3L434191986500QLL CL2-36500QL CL3L 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 43419198防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)3M(スリーエム)1個
¥4,498
税込¥4,948
区分2と3が兼用となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095455
2018-04-20
用途: 塗装作業時

3Mのマスクは日本人には少し大きいのか、身長171㎝、65㎏の自分には、Sサイズが丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする