インフルエンザ指数計・熱中症計付UVチェッカー

インフルエンザ指数計・熱中症計付UVチェッカー カスタム

紫外線の強さをUVインデックスとSPF値で表示。温湿度センサーを内蔵し温湿度、熱中症指数、インフルエンザ指数を表示。時計表示付。

用途紫外線対策、熱中症対策、インフルエンザ対策に。 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲20~90%RH トラスコ品番491-7481 質量(g)23 電源CR2032×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×79.5×11 表示機能熱中症指数/WBGT、及び5段階(p/mf/f/ff/fff)表示、インフルエンザ指数/絶対湿度、及び3段階(p/mf/f)表示 温度測定精度±1℃(10~40℃)、±1.5℃(左記以外) 湿度測定精度±5%RH(20~30℃、40~70%RH)、±8%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル インデックスUV/0.0~19.9、及び5段階(p/mf/f/ff/fff)表示 内容量1台
注意
※UVインデックスは国際照明委員会の紅斑紫外線量から求めた指標です。4~10月は熱中症指数、11~3月はインフルエンザ指数を表示します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10939486 UVH-01
4,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする