ボディ用ローラー
手や衣類のほこりをしっかり除去し、繰り返し使えるウレタン粘着ローラー。
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
天然素材の抗菌剤を配合しているため、大腸菌、黄色ぶどう球菌、サルモネラ菌、病原菌、O-157などの細菌の繁殖を防ぎます。
水拭きで繰り返しお使いいただけるので、初期投資のみで長く使えて経済的です。
使用期間は設けておりませんが、2~3年はご使用頂けます。
靴底の汚れを99%以上除去できます。(メーカー調べ)
用途
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
手の汚れやほこりを気にする場所
ローラー寸法(Φ×L)mm54×160
トラスコ品番473-2537
材質ウレタンエラストマー
全長(mm)350
色ブルーグリーン
伸び(%)450
粘着力(N/25mm)(180°ピール)0.06
引張強力(N/mm2)1.58
硬度(アスカーC)15
内容量1本
手の汚れやほこりを気にする場所
注意
※なるべくこまめにメンテナンスをすることで、より長く清潔にお使いいただけます。 ※直射日光や紫外線が直接あたる場所でのご使用は避けてください。