PM2.5や黄砂、花粉、ほこりなど、空気中の汚れをしっかりキャッチ。抗ウイルスフィルターでウイルス99.9%抑制。準HEPAフィルターで0.3μm~2.5μmサイズ粒子を97%以上キャッチ。洗えるフィルターは繰り返し洗って使えるので約10年間交換不要。薄型コンパクトサイズなので置き場所を選びません。かんたん操作&2色のLEDランプで運転状況も分かりやすい。前面パネルは簡単に取り外し可能。丸洗いも可能なのでいつでも清潔に使えます。
お届け日を見る