ホットクッション

ホットクッション ワタナベ工業
(4件のレビュー)

強弱切り替え付の電子コントロール式です。

用途座布団として、デスクの足元、チェアーに。 高さ(mm)15 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11042212 WA-45C 485-5566 450 0.5 45cm角 450
オープン
 
 
取扱い終了
11042228 WA-58C 485-5574 580 0.7 58cm角 580
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11042228
2019-01-10
用途:
事務作業用
個人のお客様

足元用に購入しましたが、座布団にした方が暖かいので椅子にのせて使用しています。満足です。

対象商品:
11042212
2018-02-10
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

寒さ対策の導入ですが 思った以上に暖かく スタッフが大喜びです この価格はGOODです

対象商品:
11042212
2017-02-21
用途:
デスクワーク

使い勝手もよく、価格も手頃で満足してます。壊れずに頑張って貰いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11042212
2017-01-29
用途:
車のシートに使っています。
医療・福祉・介護関連業

車にコンセントが付いていたので使っていますが、大変温かいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする