タキヤ タキヤの 建築金物 タキヤの 内装商品 タキヤの レール コレダーライン Iワンタッチフック コレダーライン Iワンタッチフック 注文コード 11050217 注文コード 11050217 ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。 シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)277 ワイヤー径(Φmm)2.5 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Iワンタッチフック 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11050217 Iワンタッチフック ¥3,000 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールピクチャーレールピクチャーレール用フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります ピクチャーレール本体 ピクチャーレール用ランナー ピクチャーレール用フック ワイヤーハンガー ピクチャーレール用キャップ ピクチャーレール用ジョイント ピクチャーレール用ストップ ピクチャーレール用ブラケット その他ピクチャーレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品