タキヤ タキヤの 建築金物 タキヤの 内装商品 タキヤの レール コレダーライン J-2 ストップ コレダーライン J-2 ストップ 注文コード 11050813 注文コード 11050813 レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。 シリーズコレダーライン 材質アルミ 色シルバー 寸法H(mm)36.5 寸法W(mm)25.5 仕上アルマイト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J-2 ストップ SV 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11050813 J-2 ストップ SV ¥400 ¥339 ¥339 ¥373 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87 ¥79 (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) 収納フック 小 友屋 税込¥450~ ¥409~ パンチングボード用フックT 友屋 税込¥428~ ¥389~ パンチングボード用U型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ パンチングボード用L型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538~ ¥489~ パンチングボード用フックB(4ヶ入) 友屋 税込¥362 ¥329 壁面用止め具セット(4セット入) 友屋 税込¥307 ¥279 デコキャップ(壁付サイン用) 友屋 税込¥406~ ¥369~ ウォールデコフック タイプⅡ 友屋 税込¥1,099~ ¥999~ ウォールデコフック タイプI(固定) 友屋 税込¥879~ ¥799~ ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻 ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールピクチャーレールピクチャーレール用ストップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります ピクチャーレール本体 ピクチャーレール用ランナー ピクチャーレール用フック ワイヤーハンガー ピクチャーレール用キャップ ピクチャーレール用ジョイント ピクチャーレール用ストップ ピクチャーレール用ブラケット その他ピクチャーレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品