防塵メガネ バンドタイプ

防塵メガネ バンドタイプ KH(基陽)

UVカット99.9%、熱に強いポリカーボネートに傷つき防止加工

用途研磨作業、飛来物作業、粉砕作業、精密作業 形状二眼型 機能UVカット 質量(g)42 規格ANSI規格適合 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11091343 5658 クリア
2,480
 
 
取扱い終了
11091352 5659 ミラー
2,530
 
 
取扱い終了
11091368 5660 ミラー
2,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする