曜日別特売

前開きパンツ

前開きパンツ - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

ワンタッチ前開きで、はいたままパッド交換ができるパッド専用パンツです。マジックテープで着脱が簡単です。
生地に特殊なシリコン樹脂をコーティング(I.C.加工)したニット素材。汗をかいてもムレないさわやかな使用感を保ち、ソフトな風合いで伸縮性もよく、洗濯による型くずれを起こしにくいです。

仕様男女共用、中症用、二重股、ゴム交換、I.C.ニットホワイト混率(%)表/ポリエステル100、裏/綿80、ポリエステル20対象男女共用生地表/I.C.ニット、裏/パイル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)吸水量(mL)50内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110995943078S
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
110996033078M
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
110996123078L
5,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
110996283078LL
5,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099594
2021-08-09
用途: お婆ちゃんのオムツに使いました
ヘアーサロンスタイル

お婆ちゃんのオムツで使い履きやすくしっかりとフォールドしてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする