曜日別特売

ソフト防水パンツ

ソフト防水パンツ - 東京エンゼルソフト防水パンツ - 東京エンゼルソフト防水パンツ - 東京エンゼル

肌側パイルで快適なパッドも併用できるタイプです。
生地に特殊なシリコン樹脂をコーティング(I.C.加工)したニット素材。汗をかいてもムレないさわやかな使用感を保ち、ソフトな風合いで伸縮性もよく、洗濯による型くずれを起こしにくいです。

仕様男女共用、中症用、二重股、ゴム交換、I.C.ニットホワイト混率(%)表/ポリエステル100、裏/綿80、ポリエステル20対象男女共用生地表/I.C.ニット、裏/パイル、吸収部分/綿・ポリエステル(四層構造)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110997773076L
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
110997863076LL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
1109979530763L
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
110997523076S
5,200
取扱い終了
返品不可
110997683076M
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11099786307671228134-3076 ソフト防水パンツ 東京エンゼル 71228134ソフト防水パンツ東京エンゼル1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
11099795307671228143-3076 ソフト防水パンツ 東京エンゼル 71228143ソフト防水パンツ東京エンゼル1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする