東京エンゼル
心うきうきおしゃれショーツ
フィット感に優れたニット素材のため、パッド併用に最適です。
くしゃみやせき、力んだ時にわずかにモレる方向き。安心保水量まで外衣にしみ出しません。
用途
ちょっとした尿モレ用のケアショーツ
仕様
安心保水量25mL、DES、消臭、ゴム交換
混率(%)
本体/綿92、ポリウレタン8
生地
本体/ベア天竺、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機不可
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
S
色
ピンク
ベージュ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11099926
3296
S
ピンク
84~92
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099935
3296
M
ピンク
90~98
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099944
3296
L
ピンク
96~104
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11099953
3296
LL
ピンク
102~110
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099962
3296
S
ベージュ
84~92
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099978
3296
M
ベージュ
90~98
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099987
3296
L
ベージュ
96~104
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11099996
3296
LL
ベージュ
102~110
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください