曜日別特売

スクエアニット裾リブ付き全開ズボン

スクエアニット裾リブ付き全開ズボン - 東京エンゼルスクエアニット裾リブ付き全開ズボン - 東京エンゼルスクエアニット裾リブ付き全開ズボン - 東京エンゼルスクエアニット裾リブ付き全開ズボン - 東京エンゼルスクエアニット裾リブ付き全開ズボン - 東京エンゼルスクエアニット裾リブ付き全開ズボン - 東京エンゼル

フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。

仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉混率(%)ポリエステル80、綿20生地スクエアニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111026745111Mオリーブ156~1666674~84
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111026835111Lオリーブ164~1746982~92
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111026925111LLオリーブ172~1827290~100
8,400
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027085111Sネイビー148~1586366~76
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027175111Mネイビー156~1666674~84
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027265111Lネイビー164~1746982~92
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027355111LLネイビー172~1827290~100
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027445111Sグレー148~1586366~76
8,100
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027535111Mグレー156~1666674~84
8,100
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027625111Lグレー164~1746982~92
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027785111LLグレー172~1827290~100
8,400
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
111027965111Mブラウン156~1666674~84
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111028055111Lブラウン164~1746982~92
8,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
111028145111LLブラウン172~1827290~100
8,400
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
111026655111Sオリーブ148~1586366~76
7,100
取扱い終了
返品不可
111027875111Sブラウン148~1586366~76
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする