東京エンゼル
ワンタッチ肌着 マジックテープ式(七部袖)
綿100%の肌ざわりの良い肌着です。
指先の力が弱い方にも簡単なマジックテープ式。
タイプ
マジックテープ式
色
ホワイト
混率(%)
綿100
生地
スムース
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※乾燥機の温度、時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11103584
7005-B
M
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103593
7005-B
L
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください