アルミ縁台 TG2.0

アルミ縁台 TG2.0 長谷川工業

耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。
脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取り外してコンパクトに収納できる。

用途
花鉢などを起きて、花台に。
バーベキュー用テーブルに。
フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
トラスコ品番851-5200 材質アルミ 長さ(mm)1200 幅(mm)300 質量(kg)4.0 天板厚さ(mm)300 最大使用質量(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11091002 TG2.0-1230
19,100
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 6,000 / 税込 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする