曜日別特売

ノンスリップマット3 BK

ノンスリップマット3 BK - 星光産業ノンスリップマット3 BK - 星光産業
(2件のレビュー)

ダッシュボード等に敷くだけの簡単取付、小物等のすべりを防止
耐候性に優れ、曲面に沿いやすい厚さ1mmの薄型シリコーン素材
内装にマッチしやすい違和感のない革シボ柄

ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×300×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11093407EE-18
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11093407
2026-02-19
用途: インパネのカーナビ下に貼り付け

カーナビ下のインパネがシルバー塗装仕様で、モニター操作時に親指を着けて操作していますが、10年乗ったクルマは塗装が擦れて素地が見えてました。
この度、同じクルマを購入したので、このシートをカットしてその部位に貼りました。
塩ビシートやテープだと可塑剤が移行してプラスチックが溶けたりしますが、シリコンでシボ模様もあり値段も安く良い商品です。
ダッシュボード収納の滑り止めに最適です。

対象商品 : 11093407
2020-02-02
用途: 新型デリカD5
自動車・二輪車・自転車関連業

助手席側ダッシュボードの上に携帯を置いた時に滑り止めとして使用。サイズも丁度良く、切らずに折りたたむだけでフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする