レッドレンザーK2はK1の兄弟モデルです。わずか数センチの小さなボディで、最大光束約25ルーメンの高出力を誇るキーリングトーチです。シンプルでエレガントなアルミボディには、印象的なロゴが彫りこまれています。



少し大きめですが、その分しっかりした作りになっています。
対辺明るく、キーホルダーに付けるには十分の明るさだと思います。
以前の物は(何種類か)スイッチ部が電池交換のネジ蓋と一緒になっていて、緩めると消える仕組みでしたので、いつの間にか抜けてしまって失えていました。
此の商品は電池蓋と別でしかもOリングが入っていて外れにくい構造になっています。
良い商品です。
デザインも良くコンパクトなので常時携帯にも邪魔にならないので良いです。
この手のライトを使って来ましたが、スイッチなどのトラブル多く今回購入してみました。後は耐久性がどれだけ有るかです?
同社のK3を使っていましたが、もう少しコンパクトサイズを求めこちらを購入しました。それと比較します。
良かった点
1、軽量コンパクト。胸元の定規へキーホルダーの様に付けて持ち歩いているが、軽さでポケットから落ちなくなった。重さはほぼ感じない。2、同等の明るさ。比べると光色が若干青みがかったので若干暗く感じた。但し必要十分な明るさは有る。
悪い点
1、操作しにくい。後端に押しボタンSWがあったK3は直ぐに片手で点灯消灯出来たが、両手で操作するので少し不便。構造上しょうがない。
このサイズにしてはかなり明るいと思った。常時胸に付けて居るが緩んで勝手に分解してしまう事もない。安いし選んで良かったと思う。
コンパクトなので常時持っていて邪魔にならなくて良い。また非常に明るくて良い。誤点灯防止のため、一部を回して点滅させている点が良いと思う。