レッドレンザーM7RX
レッドレンザーM7RXは最新のLEDチップを搭載し、M7Rより高いライトパフォーマンスだけでなく、より美しい配光を実現しました。チタングレーにカラーリングされたランプヘッドのリングが、この美しい配光をもたらします。
M7Rが強いフォーカスで束ねたビームに匹敵する強いビームを、より広い範囲で照らすことができます。
機能的にもM7Rに劣っていません。アドバンスフォーカス、スマートライトテクノロジー、フローティングチャージシステムなど各種機能が搭載されています。
M7RXはライトパフォーマンス志向のユーザーに大いなる歓喜をもたらします。
仕様アドバンスフォーカス搭載、スピードフォーカス(ヘッド部を前後にスライド)、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載、フローティングチャージシステム
付属品専用充電池(Li-ion18650)、ストラップ、インテリジェントクリップ、壁掛け専用ホルダー、USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ハードケース
寸法(mm)Φ37×156
質量(g)約203(電池込)
使用電池専用充電池(Li-ion18650)
充電時間(時間)約7
LEDパワーチップ型LED×1
光束(Lm)最大/約600
照射距離(m)最長/約235
点灯時間約8.5時間(minモード時)
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20