白色スポットLED照明装置

白色スポットLED照明装置 - ミラック光学白色スポットLED照明装置 - ミラック光学

同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。

用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色照光形状スポット形照射方式同軸落射外径(Φmm)8/14長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11096925ML-4
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする