二分岐ファイバー照明装置
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源可視光
発光色緑
照光形状スポット形
照射方式同軸落射
外径(Φmm)8/14
長さ(mm)28
幅(mm)14
高さ(mm)14
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個