曜日別特売

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) - 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11473534B-0204-S1M23.541.3平/4.3
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11473543B-0205-S1M23.551.3平/4.3
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473552B-0206-S1M23.561.3平/4.3
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473568B-0208-S1M23.581.3平/4.3
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473577B-0210-S1M23.5101.3平/4.3
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473586B-0212-S1M23.5121.3平/4.3
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473595B-2504-S1M2.54.541.7平/5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473604B-2505-S1M2.54.551.7平/5
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11473613B-2506-S1M2.54.561.7平/5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473622B-2508-S1M2.54.581.7平/5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473638B-2510-S1M2.54.5101.7平/5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473647B-2512-S1M2.54.5121.7平/5
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り3点です
11473656B-2604-S1M2.64.541.7平/5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473665B-2605-S1M2.64.551.7平/5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473674B-2606-S1M2.64.561.7平/5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473683B-2608-S1M2.64.581.7平/5
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11473692B-2610-S1M2.64.5101.7平/5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473708B-2612-S1M2.64.5121.7平/5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473717B-2615-S1M2.64.5151.7平/5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473726B-2618-S1M2.64.5181.7平/5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473735B-2620-S1M2.64.5201.7平/5
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り2点です
11473744B-0305-S1M35.552平/6
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11473753B-0306-S1M35.562平/6
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11473762B-0308-S1M35.582平/6
オープン799
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
11473778B-0310-S1M35.5102平/6
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り3点です
11473787B-0312-S1M35.5122平/6
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11473796B-0315-S1M35.5152平/6
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473805B-0318-S1M35.5182平/6
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473814B-0320-S1M35.5202平/6
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473823B-0325-S1M35.5252平/6
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473832B-0330-S1M35.5302平/6
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473848B-0406-S1M4762.6平/8
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り3点です
11473857B-0408-S1M4782.6平/8
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11473866B-0410-S1M47102.6平/8
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11473875B-0412-S1M47122.6平/8
オープン999
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
11473884B-0415-S1M47152.6平/8
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
11473893B-0508-S1M5983.3平/10
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
11473902B-0510-S1M59103.3平/10
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473918B-0512-S1M59123.3平/10
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473927B-0515-S1M59153.3平/10
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11473787
2020-04-30
用途: サインハウスのLEDライトの放熱リボン取り付けに使用
製造業

LEDライトの放熱リボンを取り付けるために買いました。
付属品は鉄でサビます。これなら黄銅なので熱伝導率も高くサビません。
問題は数ですね、4本しか必要ないので46本も無駄が出ました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする