曜日別特売

オイルシール KE型

オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型 - 武蔵オイルシール工業
(31件のレビュー)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。

型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム内容量1個
全145種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11110496KE21041042
180
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
11110505KE31661663
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110514KE493934
180
179
197(税込)
当日出荷
11110523KE495954
180
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
11110532KE41041044
180
179
197(税込)
11日以内出荷
返品不可
11110548KE4144.5144.54
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110557KE51131135
180
179
197(税込)
当日出荷
11110566KE51561565
180
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
11110575KE6102.5102.56
180
179
197(税込)
当日出荷
11110584KE61441446
180
179
197(税込)
当日出荷
11110593KE61871876
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110602KE61941946
180
179
197(税込)
当日出荷
11110618KE71841847
180
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
11110627KE8143.5143.58
180
179
197(税込)
当日出荷
11110636KE81441448
180
179
197(税込)
当日出荷
11110645KE81551558
180
179
197(税込)
当日出荷
11110654KE81841848
180
179
197(税込)
当日出荷
11110663KE82252258
165
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110672KE91541549
180
179
197(税込)
当日出荷
11110688KE92252259
180
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
11110697KE1020420410
180
179
197(税込)
当日出荷
11110706KE1025525510
180
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110715KE1120420411
180
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
11110724KE1122422411
180
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
11110733KE12162.5162.512
180
179
197(税込)
当日出荷
11110742KE1218318312
180
179
197(税込)
当日出荷
11110758KE1222422412
180
179
197(税込)
当日出荷
11110767KE1223523512
180
179
197(税込)
当日出荷
11110776KE1225525512
180
179
197(税込)
当日出荷
11110785KE1232532512
230
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
11110794KE1424624614
180
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
11110803KE1522322315
205
199
219(税込)
当日出荷
11110812KE1525425415
195
189
208(税込)
当日出荷
11110828KE1530430415
205
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110837KE1530530515
205
199
219(税込)
当日出荷
11110846KE1535635615
230
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110855KE1622322316
205
199
219(税込)
当日出荷
11110864KE1628428416
230
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
11110873KE1635535516
240
229
252(税込)
11日以内出荷
返品不可
11110882KE1730530517
230
229
252(税込)
当日出荷
11110898KE1732632617
230
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
11110907KE1735535517
215
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110916KE1932432419
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
11110925KE2026326320
240
239
263(税込)
当日出荷
11110934KE20304.5304.520
230
229
252(税込)
当日出荷
11110943KE2032532520
230
229
252(税込)
当日出荷
11110952KE20354.5354.520
240
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
11110968KE2035535520
240
239
263(税込)
当日出荷
11110977KE2035635620
215
209
230(税込)
当日出荷
11110986KE2040540520
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11110636
2025-10-09
用途: 草刈り機の修理
サービス業

スパイダーモアのミッションのオイルシールに代用しました。純正品の供給が終了していたので大変助かりました。組み付け後オイル漏れも止まり満足です。

対象商品 : 11111038
2024-02-28
用途: バイクメンテナンス

カワサキ・ゼファー400のフロントベアリングのダストシールに使用しました。オイルシールのような機械部品は、個人の入手が面倒なので助かります。純正部品の半額程度で入手出来るのもいいですね。ただ、単品の在庫はあまりないのか、注文から10日程度かかったのが惜しいです。

対象商品 : 11111074
2024-11-25
用途: ゴルフ場の管理機械のメンテナンスに使用
サービス業

とても良いし、問題なく使用出来ます次の購入も検討してます。

対象商品 : 11110636
2024-01-18
用途: 農機具の修理
個人のお客様

油漏れしてきて取説に載っている型番で注文しました。
古い器具でも部品が揃えることができて助かりました。

対象商品 : 11110636
2024-06-22
用途: 小型エンジンのオイルシール
大日本スクリーン製造株式会社

規格品という事で、ピッタリサイズは当然ですが、この価格が大変ありがたいです。

対象商品 : 11111038
2023-08-02
用途: オートバイ修理
菱沼商会

オイルシールはモノタロウさんが、品番又は、内外径、セット幅が判れば探せるし、在庫も略有りますので、安く早く入手できます。メーカー廃番品も内外径、セット幅が判れば探せたりしますよ

対象商品 : 11111038
2023-04-27
用途: バイク修理用

純正品が廃番になっていて、こちらを探し当てました。品質は全く問題ありません。これなら純正品を購入する必要はありませんね。

対象商品 : 11110557
2023-02-10
用途: 開閉弁のシールに使用

稼働中機械の専用部品供給が無くなり、代替品として使用。今のところ無問題。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする