スノーダンプ用スプレーL

スノーダンプ用スプレーL サンデーペイント
(5件のレビュー)

スノーダンプ、シャベルなどに塗装する事で用具に雪がつきにくくなり作業効率がアップします
除雪用具との摩擦抵抗が少なくなるので、キズもつきにくくなります
鉄・アルミ・ポリカーボネート製のスノーダンプに最適

用途除雪作業用スノーダンプ、シャベルなどへの雪の付着防止 指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.8 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分 塗料タイプアクリルラッカー 内容量1本(300mL)
注意
※5℃以下の時や雨天、湿度の高い時(85%以上)、風の強い時は塗装しないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17677162 28701
オープン
 
 
取扱い終了
17677178 28721 とうめい
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17677162
2021-01-22
用途:
雪寄せのダンプやスコップに
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターではこの大雪で全て売り切れてしまい販売していませんでした。入荷予定はない状態なのにこちらではすぐに届いてよかったです。

対象商品:
17677162
2021-01-11
用途:
使用前の準備として
その他業種

スノーダンプとスノースコップワイドとスノースコップに塗装したら、ほぼ使いきりました。
色が赤色なので、ちょうど良かったです。

対象商品:
17677178
2021-01-04
用途:
トラクターのバケットに
農・林・水産業

とりあえずトラクターのローダーバケットに塗装しました。
除雪作業に期待したいと思います。

対象商品:
17677178
2020-02-17
用途:
除雪機のメンテナンス時
サービス業

スノーダンプ用に購入して使用していました。たまたま、除雪機に雪が付着するので使用したところ、大変良かったので追加購入しました。

対象商品:
17677178
2018-12-11
用途:
除雪用のトラクターダンプ、除雪機のオーガ、排泄シュウタ-に吹きつけ

まだ、除雪作業はしてませんので機能は十分かどうかわかりませんが金額的に安いので相応であれば満足できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする