ハーフユニオン(PP)

ハーフユニオン(PP) - ウシオライティングハーフユニオン(PP) - ウシオライティングハーフユニオン(PP) - ウシオライティングハーフユニオン(PP) - ウシオライティング
(2件のレビュー)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R内容量1個
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ呼び径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606342HZ 3-01-PP1/83
193
189
208(税込)
当日出荷
11606358HZ 4-01-PP1/84
193
189
208(税込)
当日出荷
11606367HZ 6-01-PP1/86
213
209
230(税込)
当日出荷
11606376HZ 6-02-PP1/46
213
209
230(税込)
当日出荷
11606385HZ 8-01-PP1/88
247
239
263(税込)
当日出荷
11606394HZ 8-02-PP1/48
247
239
263(税込)
当日出荷
11606403HZ 10-02-PP1/410
566
549
604(税込)
当日出荷
11606412HZ 10-03-PP3/810
566
549
604(税込)
当日出荷
11606428HZ 12-03-PP3/812
704
699
769(税込)
当日出荷
11606437HZ 12-04-PP1/212
704
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11606376
2023-02-16
用途: 測定器の配管接続。
リオン株式会社製造業

在庫を切らしてしまい短納期で必要でした。1週間以内で届き助かりました。

対象商品 : 11606367
2017-08-21
用途: 設備補修用

このような物もバラ売りで当日発送してくれるのが大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする