エルボユニオン(PP)

エルボユニオン(PP) - ウシオライティングエルボユニオン(PP) - ウシオライティング
(3件のレビュー)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R内容量1個
注意
※スリーブ・ナット付となります。
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606446LZ 3-01-PP324211/8
336
329
362(税込)
当日出荷
11606455LZ 4-01-PP424211/8
336
329
362(税込)
当日出荷
11606464LZ 6-01-PP625231/8
349
339
373(税込)
当日出荷
11606473LZ 6-02-PP625231/4
349
339
373(税込)
当日出荷
11606482LZ 8-01-PP831241/8
411
389
428(税込)
当日出荷
11606498LZ 8-02-PP831271/4
411
389
428(税込)
当日出荷
11606507LZ 10-02-PP1039251/4
598
589
648(税込)
当日出荷
11606516LZ 10-03-PP1039273/8
598
589
648(税込)
当日出荷
11606525LZ 12-03-PP1246283/8
725
699
769(税込)
当日出荷
11606534LZ 12-04-PP1246301/2
725
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11606498
2025-06-08
用途: 水中において空圧用として使用
サイクレット研究所

耐酸性にも適用でき反復使用が可能なので満足できる商品でした

対象商品 : 11606473
2022-10-10
用途: 水質計の保守用品
合同会社フロムテック建設業・工事業

少量でも購入出来て助かります。
品質は問題ありませんでした。

対象商品 : 11606473
2020-09-09
用途: 装置の製作
株式会社プライムネット

使い勝手も良く、品質にも問題ありませんでした。
継続して使用の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする