ウシオライティング
ハーフユニオン(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ハーフ・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
POM
接続ねじ種類
R
内容量
1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607164
HZ 3-01-PA
3
27
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607173
HZ 4-01-PA
4
27
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607182
HZ 6-01-PA
6
33
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607198
HZ 6-02-PA
6
35
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607207
HZ 8-01-PA
8
39
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607216
HZ 8-02-PA
8
42
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607225
HZ 10-02-PA
10
45
¥
5,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607234
HZ 10-03-PA
10
47
¥
5,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607243
HZ 12-03-PA
12
56
¥
7,040
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607252
HZ 12-04-PA
12
58
¥
7,040
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください