ウシオライティング
エルボユニオン(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
エルボ・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
POM
接続ねじ種類
R
内容量
1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607268
LZ 3-01-PA
3
24
21
1/8
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607277
LZ 4-01-PA
4
24
21
1/8
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607286
LZ 6-01-PA
6
25
23
1/8
¥
3,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607295
LZ 6-02-PA
6
25
23
1/4
¥
3,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607304
LZ 8-01-PA
8
31
24
1/8
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607313
LZ 8-02-PA
8
31
27
1/4
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607322
LZ 10-02-PA
10
39
25
1/4
¥
5,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607338
LZ 10-03-PA
10
39
27
3/8
¥
5,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607347
LZ 12-03-PA
12
46
28
3/8
¥
7,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607356
LZ 12-04-PA
12
46
30
1/2
¥
7,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください