フレヤードユニオン(POM)

フレヤードユニオン(POM) - ウシオライティングフレヤードユニオン(POM) - ウシオライティング

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM内容量1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11607365FZ 3-00-PA336
2,980
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607374FZ 4-00-PA436
2,980
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607383FZ 6-00-PA637
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607392FZ 8-00-PA852
4,110
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607408FZ 10-00-PA1060
8,490
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607417FZ 12-00-PA1275
10,380
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする