ウシオライティング
フレヤードエルボユニオン(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
フレヤード・エルボ・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
POM
内容量
1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607426
FLZ 6-00-PA
6
25
25
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607435
FLZ 8-00-PA
8
33
33
¥
6,110
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607444
FLZ 10-00-PA
10
39
41
¥
9,090
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607453
FLZ 12-00-PA
12
44
46
¥
10,790
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください