ウシオライティング
ティーユニオン(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ティ(チーズ)・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
POM
内容量
1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607462
TZ 3-00-PA
3
50
25
¥
6,110
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607478
TZ 4-00-PA
4
50
25
¥
6,110
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607487
TZ 6-00-PA
6
54
25
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607496
TZ 8-00-PA
8
65
33
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607505
TZ 10-00-PA
10
84
42
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607514
TZ 12-00-PA
12
90
46
¥
14,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください