サービスティーユニオン(POM)

サービスティーユニオン(POM) - ウシオライティング

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R内容量1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11607523STZ 3-01-PA353181/8
6,110
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607532STZ 4-01-PA453181/8
6,110
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607548STZ 6-01-PA653221/8
6,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607557STZ 6-02-PA653221/4
6,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607566STZ 8-01-PA865201/8
7,870
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607575STZ 8-02-PA865231/4
7,870
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607584STZ 10-02-PA1084281/4
10,380
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607593STZ 10-03-PA1084303/8
10,380
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607602STZ 12-03-PA1290303/8
12,550
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607618STZ 12-04-PA1290321/2
12,550
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする