ウシオライティング
インナー(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
特性
耐摩擦・耐磨耗
材質
ポリアセタール(POM)
内容量
1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607785
IN-4 PA
6
17
2.7
6
3.8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607794
IN-5 PA
8
20
3
8
4.8
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607803
IN-6 PA
8
20
4
8
5.8
¥
660
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607812
IN-6.5 PA
10
23
4.5
10
6.3
¥
780
¥
759
¥
835
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607828
IN-7 PA
10
23
5
10
6.8
¥
780
¥
759
¥
835
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607837
IN-8 PA
10
23
6
10
7.8
¥
920
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607846
IN-9 PA
12
23
7
12
8.8
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607855
IN-10 PA
12
28
8
12
9.7
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください