ウシオライティング
ナット(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ナット
使用流体
水、空気
材質(本体)
POM
内容量
1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607864
N3-PA
3
14
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607873
N4-PA
4
14
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607882
N6-PA
6
15
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607898
N8-PA
8
19
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607907
N10-PA
10
22
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607916
N12-PA
12
27
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください