ウシオライティング
スリーブ(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
スリーブ
使用流体
水、空気
材質(本体)
POM
内容量
1袋(10個)
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
直径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607925
S3-PA
3
3.2
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607934
S4-PA
4
4.2
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11607943
S6-PA
6
6.2
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607952
S8-PA
8
8.2
¥
590
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607968
S10-PA
10
10.25
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11607977
S12-PA
12
12.25
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください