オフィスシュレッダー BU15
メーカー最速のオフィスモデル(4.0m/分(50Hz)、4.6m/分(60Hz))
静音設計
溜まったゴミの量がわかる大型窓
オートストップ機能付き
2つの安全機能付き(安全インターロック:扉を開けると自動でストップ/緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけで、すぐに緊急停止)
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
ダストボックス容量(L)30
トラスコ品番791-9875
質量(kg)17
機能緊急停止スイッチ、ダストボックススイッチ、オートストップ、過熱防止機能、CDカット、クレジットカード、ホッチキスカット(10号まで)、キャスター(ストッパー付)
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
細断枚数(A4)15枚、(CD・DVD・プラスチックカード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0/4.6
細断寸法(mm)約4.0×41
投入口幅(mm)(紙)約218、(CD)約123
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11610122 | BU15 | 19576087 | OF18J |
![]() |
オフィスシュレッダー OF18J | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |