サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート350KRセット

サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート350KRセット パナソニックコネクト

定格使用率 [10分周期] (%)50 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容溶接電源:YD-350KR2、送給装置:YW-35KB3、ト-チ:YT-3.5CE4、調整器:YX-25AD1 質量(kg)95 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730 相数三相 電源設備容量(kVA)18.1以上(商用電源の場合)、36.2以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A)(出力)DC60~350 最高無負荷電圧(V)DC52 ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力18.1kVA(16.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC16~36 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11611398 パナオ-ト350KRセット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11611398 パナオ-ト350KRセット 20216359 YM-350KR2(空冷)セット YM-350KR2(空冷)セット サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクト 20216359 サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクト 1セット 499,800 税込549,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする