曜日別特売

マイレットS-100

マイレットS-100 - まいにち(Mylet)マイレットS-100 - まいにち(Mylet)マイレットS-100 - まいにち(Mylet)マイレットS-100 - まいにち(Mylet)
(4件のレビュー)

災害用の簡易トイレ100回分セットです。
業界最小サイズなので省スペースで備蓄可能です。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
1日1人5回を目安とすれば約20名が1日分必要となる備蓄量です。

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策使用可能回数100回分セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋質量(g)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×180内容量1箱(100回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116118021401
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11611802
2017-04-12
用途: 震災時等
サービス業

防災用に購入しました。箱は100枚も入っているのにネットで見た以上に実物は小さく、保管場所に困りませんでした。

対象商品 : 11611802
2017-03-31
用途: 災害時の非常用トイレとして使用する
その他業種

商品の注文から配達までスムーズで問題なかった 訓練で使用してみたが凝固剤の性能も確かなものだった 災害時には役に立つと思う

1が参考にしています
対象商品 : 11611802
2016-11-04
用途: 災害対策
社会医療法人川島会川島病院

使わないで済むことに越したことはありませんが、やはり備えておかなければならない物ですが、100回分でありまがら非常にコンパクトで備蓄にはもってこいだと思います。

対象商品 : 11611802
2016-10-03
用途: 防災用品として保管
有限会社光和商会

思った以上にコンパクト。これなら狭い事務所でも保管できます。防災用なので使わないのが一番ですが、いざと言うとき使いやすそうな設計だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする