マイレットmini-10 3個セット

マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet) マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet) マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet)

企業やご家庭などの防災備蓄に役立つ災害用の簡易トイレ30回分セットです。
コンパクトサイズなので省スペースで備蓄可能です
大便、小便に対応しております
抗菌、消臭に優れているので衛生的です
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です
10年間保存可能です
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております
1人1日5回を目安とすれば約6名が1日分必要となる備蓄量です
ご家庭であれば、2名 約3日分の備蓄量です

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄 使用可能回数30回分 セット内容抗菌性凝固剤(7g)10袋×3、排便袋(PE製黒)10袋×3、持ち運び袋(PE製白)10袋×3、ポケットティッシュ2個×3 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×165×170 内容量1セット(10回分×3箱)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11611854 1303
5,400
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする