おう吐物安全処理キット

おう吐物安全処理キット まいにち(Mylet)
(2件のレビュー)

塩素を使用せずにノロウィルスやインフルエンザを不活化します。
経口毒性試験をクリアし、口の中に入っても安全です。
皮膚刺激性試験をクリアし、皮膚刺激がありません。
塩素を使用していないので、衣服を脱色させず金属腐食を起こしにくい商品です。
大豆アミノ酸を活用しており、消臭効果が優れております。
開封後も5年以上の効果が持続します・洗い流し、二度拭きは不要です。

用途嘔吐物の処理、感染症対策、移動時・移動先の対策 セット内容1剤/G2TAMαプラス高分子吸収ポリマー、2剤/抗菌・消臭剤G2TAMαプラス(200ml)、3剤/抗菌・消臭剤G2TAMαプラススプレー(100ml)、ポリ袋8枚、紙製ヘラ2枚、紙製ちり取り(2枚)、使い捨て手袋2双、使い捨てマスク2枚、G2TAMαプラス抗ウィルスウェットシート10枚、ポケットティッシュ 質量(g)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×197 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11611845 1871
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11611845
2017-03-28
用途:
冬季に流行する可能性のあるノロウィルス等の対策ツール
製造業

1回分のツールがコンパクトにまとめてあり、使用方法も簡単なイラストで説明があり、もしもの際への備えとして便利と思います。
(産業医殿からの紹介)

対象商品:
11611845
2015-09-29
用途:
消毒
株式会社SKスタッフサービス 様 (サービス業)

嘔吐がひどい時に感染やウイルスが気になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする