曜日別特売

プロージェント 7ペア

プロージェント 7ペア - メニコン
(1件のレビュー)

処理時間はわずか30分。タンパク洗浄の処理時間は原則として付1回、30分間。
取扱いラクラク。A液・B液を混ぜ合わせるだけで手軽に使えます。
汚れを取り残す心配なし。つけ置きタイプなのでコンタクトレンズ全体に均等に作用し、手指洗浄で取り残した汚れも確実に除去できます。

適合【メニコン】すべてのレンズに適合、【ボシュロム・ジャパン】ボシュロムEX02、【シード】シードスーパーHi-02、シードUV1、クララスーパー・オーEX、【日本コンタクトレンズ】ニチコンRZX、ニチコンEX-UV(トーリック含む)、プラスビュー、ニチコンうるるUV、ローズK、【旭化成アイミー】アイミーアスフェリックUV・エア、アイミーサプリーム(バイトーリック・フロントトーリック含む)、アイミーEXプレミアム、アイミークリアライフ、【HOYA】HOYAHARD/EX、HOYAマルチビューEX、【サンコンタクトレンズ】サンコンマイルドⅡ、サンコンマイルドパーム、サンコンマイルドEpi、【エイコー】ハードアフェックス、【レインボーコンタクトレンズ】レインボークレール、コンフォクレール、ハイサンソα主成分(A液)次亜塩素酸ナトリウム、(B液)臭化カリウム医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11635417-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11635417
2020-03-26
用途: コンタクトレンズの洗浄
サービス業

近くのドラッグストアでの取り扱いがなくなり、探していました。以前メニコンレンズを使用していた時からの愛用です。1回分ずつ個包装されているため衛生的で気に入っています。今後も取扱いしてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする